Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Metallsägeband Bi-Metall UNI M42 3770 x 27 x 0,9 mm 4/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12690096
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12690096
EAN/GTIN:
     4050293697742
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband 3770x27x0,90mm
Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ UNI MAX Basic 10° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Profil

Anwendung
Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profilen mit mittleren Querschnitten in Stahl, Edelstähle, Guss und NE-Metalle.

Ausführung
• Positive Zahngeometrie sorgt für einen weichen Schnitt mit hoher Standzeit auf Produktionsbandsägen.
• Basisqualität mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis.

Hinweis
Min. Abnahmemenge 5 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne pro Zoll:
4/6
Schneidstoff:
HSS M42
Länge:
3770 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Breite:
27 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min.:
25 mm
Eingriffslänge Vollmaterial max.:
70 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Eingriffslänge Profile min.:
3 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
65.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
65.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Dicke:
0.9 mm
Eingriffslänge Profile max.:
30 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
25.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
UNI MAX Basic 10°
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Eingriffslänge Profile min./max.:
3-30 mm
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Breite x Dicke:
27 x 0,9 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min./max.:
25-70 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 3770x27x0,9, Sägeblätter, Maschinen-, Metallsägebänder, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,23*
€ 225,1837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,45*
€ 223,0655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,82*
€ 197,3258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,79*
€ 183,0101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.