Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schneideisenhalter Gr. 2 20 x 7mm Länge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12810011
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12810011
EAN/GTIN:
     4050293746686
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter-Prime für die Aufnahme von runden Gewindeschneideisen

Anwendung
Zur Aufnahme von geschlossenen und/oder geschlitzten Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.

Ausführung
• Gehäuse Gr. 0-13 aus speziellem Zinkdruckguss, veredelt durch umweltfreundlicher Pulverbeschichtung

Ausführung
• Durch Wabenform, bis zu 80% belastbarer
• Durch speziellen Zinkdruckguss, werden fehlerhafte Räume in Gussstücken vermieden
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• Rändelung sorgt für sicheres Arbeiten bei hohem Verschmutzungsgrad
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Metrisch min.:
4.5 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch max.:
6 mm
Schneideisenhaltergröße:
2
Länge:
180 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch-Fein min.:
6 mm
Geeignet für Schneideisengröße:
20 x 7 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch-Fein max.:
6 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch min./max.:
4,5-6 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch-Fein min./max.:
6-6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.