Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Anzugsbolzen ISO 7388-2 SK40 ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN20800007
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     20800007
EAN/GTIN:
     4050293200676
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen für Steilkegel ISO 7388-2 B

Anwendung
Für Werkzeuge mit Steilkegel nach ISO 7388-1 (Alte Norm war DIN 69871) und ISO 7388-2 (Alte Norm war JIS B 6339 MAS-BT).

Ausführung
• Alle Anzugsbolzen aus Material 16Mn Cr5
• Einsatzgehärtet HRc 58 ±2
• Gewinde und Bohrung weich, brüniert und geschliffen
• Anzugsbolzen mit O-Ring = abgedichtet

Hinweis
weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar (Angabe des Maschinentypes notwendig).

Lieferung
1 Stück Anzugsbolzen ISO 7388-2 SK-Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
17 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
18.95 mm
Zapfenlänge:
16.25 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
SK 40
Länge:
44.5 mm
Form:
B
Bolzendurchmesser:
12.95 mm
Passend für Schraubengewinde:
M16
ISO:
7388-2 B
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugsbolzen sk40 m16, anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen sk40, Werkzeugaufnahme, Anzugbolzen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.