Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Anzugsbolzen DIN69872B SK30 ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN20800010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     20800010
EAN/GTIN:
     4050293200621
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen für Steilkegel DIN 69872 Form A

Anwendung
Für Werkzeuge mit Steilkegel nach ISO 7388-1 (Alte Norm war DIN 69871) und ISO 7388-2 (Alte Norm war JIS B 6339 MAS-BT).

Ausführung
• Alle Anzugsbolzen aus Material 16Mn Cr5
• Einsatzgehärtet HRc 58 ±2
• Gewinde und Bohrung weich, brüniert und geschliffen
• Anzugsbolzen mit O-Ring = abgedichtet

Hinweis
weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar (Angabe des Maschinentypes notwendig).

Lieferung
1 Stück Anzugsbolzen ISO 7388-1 SK-Ausführung
Weitere Informationen:
Winkel:
15 Grad
Gewindedurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
13 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
13 mm
Zapfenlänge:
24 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
SK 30
Länge:
44 mm
DIN:
69872
Form:
B
Bolzendurchmesser:
9 mm
Passend für Schraubengewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugsbolzen din 69872 b, anzugsbolzen din 69872, anzugsbolzen sk 30, Werkzeugaufnahme, Anzugbolzen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.