Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Anzugsbolzen MAS BT 45Grad SK40 ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN20800061
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     20800061
EAN/GTIN:
     4050293200768
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
Anzugsbolzen für Steilkegel ISO 7388-2 B/ MAS BT JIS B 6339, 45°

Anwendung
Für Werkzeuge mit Steilkegel nach ISO 7388-2 (Alte Norm war JIS B 6339 MAS-BT).

Ausführung
• Material 16MnCr5
• Anzugsbolzen ohne O-Ring sind die SK 30
• Einsatzgehärtet HRC 58 ± 2
• Ohne Bohrung

Hinweis
weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar (Angabe des Maschinentypes notwendig).

Lieferung
1 Stück Anzugsbolzen MAS BT 45° SK-Ausführung
Weitere Informationen:
Winkel:
45 Grad
Gewindedurchmesser:
16 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
15 mm
Zapfenlänge:
35 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
SK 40
Länge:
60 mm
Bolzendurchmesser:
10 mm
Passend für Schraubengewinde:
M16
ISO:
7388-2 B
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Dehnspannfutter, hydraulische, Spannfutter, Dehn-, Werkzeugaufnahme, Anzugbolzen, Dehnspannfutter hydraulische, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.