Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Langer Anzugsbolzen SK40 x MK4 ISO 7388 Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN20800117
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     20800117
EAN/GTIN:
     4050293352672
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
Anzugsbolzen Lang

Anwendung
Zur Befestigung von Spannzangen.

Ausführung
• Für Kombi-Hülsen DIN 69871 A
• Für Spindelnasen DIN 2079 nur in Verbindung mit Sondernutensteinen

Hinweis
weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar (Angabe des Maschinentypes notwendig).

Lieferung
1 Stück Langer Anzugsbolzen SK40 x MK2 nach ISO 7388-1 oder 7388-2
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
18.95 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
SK 40 x MK 4
Länge:
105.4 mm
Passend für Schraubengewinde:
M16
ISO:
7388 B
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen iso 7388, Werkzeugaufnahme, Anzugbolzen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.