Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Präzision-Spannzangenfutter SK40 (ISO 7388-1) ER16 (1-10 mm) A=70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22070001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22070001
EAN/GTIN:
     4050293353464
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Präzisions-Spannzangenfutter nach ISO 7388-1 (DIN 69871)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeug mit Zylinderschäften ohne) Rundlauf- und Spannkraftverlust bis zur Schafttoleranz h10, für die wirtschaftliche Zerspanung von Einzel- und Serienteilen mit höchst präzisen Bearbeitungsergebnissen. Ideal für die HPC- und HSC-Zerspanung.

Ausführung
• 30° Trapezgewinde mit geschliffener, extra langer Doppelführung mit spezieller Gleitbeschichtung für geringere Reibung
• Klemmkräfte werden gleichmäßig über die gesamte zylindrische Mantelfläche verteilt und durch die optimal aufgenommenen radialen Kräfte erhält man perfekte Oberflächen
• Exakte Zentrierung beim Anziehen der Spannmutter

Ausführung
• Resistent gegen auftretende Temperaturschwankungen und voll tauglich für Trockenprozesse sowie Hartfräsen bis 200 °C
• Die Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter erzeugt enorme Stabilität bei optimaler Störkontur
• Extrem niedriger Systemrundlauf von 3 µm mit den 2 µm ATORN Spannzangen UP. Mit Fahrion abgedichteten Spannzangen 2µm HPD bis 80 bar für IK (ohne Dichtscheibe!)
• Vollständige Umschließung im Futter-Konus für optimale Stabilität und gleichmäßige Verteilung der Spannkräfte
• Doppelt so hohe Haltekräfte wie bei herkömmliche Spannzangenfutter

Hinweis
Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Präzision-Spannzangenfutter SK40 (ISO 7388-1); inkl. Spannmutter
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Spannweite max.:
10 mm
Anziehdrehmoment max.:
55 Nm
Spannbereich min.:
1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
30 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Präzisionsspannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
SK 40
Spannzangen-Typ:
ER 16 (426 E)
DIN:
69871-1
Form:
AD
Kegelart:
SK40
Auskraglänge:
70 mm
Anziehdrehmoment:
55 Nm
Spannbereich max.:
10 mm
Spannmutter-Typ:
HPC 16
Spannweite min.:
1 mm
Einstecktiefe:
110 mm
ISO:
7388-1
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Spannbereich min./max.:
1-10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.