Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Präzisions-Spannmutter Standard ER25 für abgedichtete Spannzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22071025
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22071025
EAN/GTIN:
     4050293353792
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Präzisions-Spannmutter Standard

Anwendung
Zum Spannen des ATORN Präzisions-Spannzangenfutter.

Hinweis
Passend zu ATORN Präzisions-Spannzangenfutter oder FAHRION CentroP.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannmutter ER16 für abgedichtete Spannzangen
Weitere Informationen:
Passend für Spannzangen-Typ:
ER 25/430E
Spannbereich min.:
2 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Passend für Spannmutter-Typ:
HPE 25
Spannbereich max.:
25 mm
Spannbereich min./max.:
2-25 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, spannmutter er 25, spannzange ohne norm, spannzangenmutter er 25, Präzision-Spannmutter, Spannmutter, Präzision-, Werkzeugaufnahme, Präzision Spannmutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.