Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flächenspannfutter KKB (Weldon) HSK63 (ISO 12164) Durchmesser 16mm A=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660117
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660117
EAN/GTIN:
     4050293705324
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter (Weldon) nach ISO 12164 (DIN 69893); mit wiederverschließbaren Kühlkanalbohrungen

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Mit Balluff-Chip-Bohrung

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
KKB
Außendurchmesser:
48 mm
Freilänge bis zum Bund:
74 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Flächenspannfutter (Weldon)
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
100 mm
Passend für Gewinde:
M14
Spanndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter DIN 69893, Fräseraufnahmen DIN 69893, Werkzeugaufnahme, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.