Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzangenfutter HSK63 (ISO 12164) ER40 A=200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660507
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660507
EAN/GTIN:
     4050293709223
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 2080
Spannzangenfutter ER DIN 2080
ER-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Innere Kühlmittelzufuhr
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Mit Balluff-Chip-Bohrung
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Spannzangenfutter HSK63 oder HSK100 (ISO 12164) ER-Ausführung
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Gewindeabmessung:
M50 x 1,5
Spannbereich min.:
3 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
63 mm
Freilänge bis zum Bund:
174 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
ER-Spannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
Spannzangen-Typ:
ER 40
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 63
Auskraglänge:
200 mm
Spannbereich max.:
26 mm
Spannbereich min./max.:
3-26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.