Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzangenfutter HSK100 (ISO 12164) ER16 A=100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660508
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660508
EAN/GTIN:
     4050293709230
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 2080
Spannzangenfutter ER DIN 2080
ER-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Innere Kühlmittelzufuhr
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Mit Balluff-Chip-Bohrung
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Spannzangenfutter HSK63 oder HSK100 (ISO 12164) ER-Ausführung
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Gewindeabmessung:
M22 x 1,5
Spannbereich min.:
0.5 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
28 mm
Freilänge bis zum Bund:
74 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
ER-Spannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
Spannzangen-Typ:
ER 16
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 100
Auskraglänge:
100 mm
Spannbereich max.:
10 mm
Spannbereich min./max.:
0,5-10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.