Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzangenfutter HSK100 (ISO 12164) ER16 A=130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660509
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660509
EAN/GTIN:
     4050293709247
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 2080
Spannzangenfutter ER DIN 2080
ER-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Innere Kühlmittelzufuhr
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Mit Balluff-Chip-Bohrung
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Spannzangenfutter HSK63 oder HSK100 (ISO 12164) ER-Ausführung
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Gewindeabmessung:
M22 x 1,5
Spannbereich min.:
0.5 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
28 mm
Freilänge bis zum Bund:
104 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
ER-Spannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
Spannzangen-Typ:
ER 16
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 100
Auskraglänge:
130 mm
Spannbereich max.:
10 mm
Spannbereich min./max.:
0,5-10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.