Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzangenfutter HSK63 (ISO 12164) OZ (2-16 mm) A=100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660580
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660580
EAN/GTIN:
     4050293709957
Suchbegriffe:
Spannfutter OZ DIN 2080
Spannzangenfutter OZ DIN 2080
Spannfutter OZ DIN 69871
Spannzangenfutter OZ DIN 69871
OZ-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach DIN 6388.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Innere Kühlmittelzufuhr
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Mit Balluff-Chip-Bohrung
• Alle Funktionsflächen bearbeitet

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Spannzangenfutter HSK63 oder HSK100 (ISO 12164) OZ-Ausführung
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Spannbereich min.:
2 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
43 mm
Freilänge bis zum Bund:
74 mm
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
Spannzangen-Typ:
OZ 415E
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
100 mm
Spannbereich max.:
16 mm
Spannbereich min./max.:
2-16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.