Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombi-Aufsteckfräsdorn SK50 Durchmesser 16 mm A=200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660698
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660698
EAN/GTIN:
     4050293711134
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Aufsteckfräserdorne nach ISO 7388-1 (DIN 69871)

Anwendung
Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern mind. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm
• Innenkühlung nur bei A Maß 160 mm und 200 mm

Hinweis
Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt. Wenn Kombi-Aufsteckfräserdorne mit IKZ gewünscht, muss die Fräseranzugsschrauben extra mit IK DIN 6367 bestellt werden.

Lieferung
1 Stück Kombi-Aufsteckfräsdorn SK40 oder SK50 (ISO 7388-1); inkl. Anzugschaube, Passfeder und Mitnehmerring
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
32 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Kombi-Aufsteckfräserdorn
Dorndurchmesser:
16 mm
Werkzeugaufnahme:
SK 50
DIN:
69871-1
Form:
AD
Kegelart:
SK50
Auskraglänge:
200 mm
Dornlänge:
27 mm
ISO:
7388-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.