Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombi-Aufsteckfräsdorn BT40 (ISO 7388-2) Durchmesser 16 mm A=55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660719
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660719
EAN/GTIN:
     4050293711349
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Aufsteckfräserdorne JIS B 633...
Kombi-Aufsteckfräserdorne nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT)

Anwendung
Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern mind. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Alle Funktionsflächen bearbeitet
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm
• Innenkühlung nur bei A Maß 160 mm und 200 mm

Hinweis
Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Kombi-Aufsteckfräsdorn BT40 (ISO 7388-2); inkl. Anzugschaube, Passfeder und Mitnehmerring
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
32 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Kombi-Aufsteckfräserdorn
Dorndurchmesser:
16 mm
Werkzeugaufnahme:
BT 40
Form:
J
Kegelart:
BT 40
Auskraglänge:
55 mm
Dornlänge:
27 mm
ISO:
7388-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.