Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zwischenhülse HSK100 (ISO 12164) MK1 + Anzugsgewinde A=110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660868
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660868
EAN/GTIN:
     4050293712834
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
Einsatzhülsen DIN 69893
Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft nach DIN 228 A mit Anzugsgewinde.

Ausführung
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
• Max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Zwischenhülse HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Außendurchmesser:
25 mm
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 1
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.