Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Einschraubaufnahme HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 12 mm A=179 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660934
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660934
EAN/GTIN:
     4050293713497
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Einschraubfräser
ATORN
Werkzeugaufnahmen für Einschaubfräser nach ISO 12164 (DIN 69893); mit Gewinde

Anwendung
Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Ausführung
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Hinweis
Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Einschraubaufnahme HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Aufnahmedurchmesser:
21 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
40 mm
Länge:
150 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Fräsdorne für Einschraubfräser
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 100
Auskraglänge:
179 mm
Passend für Gewinde:
M12
Durchmesser verjüngt:
12.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.