Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Fräsaufnahme BT40 (ISO 7388-2) Durchmesser 12 mm A=77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22660992
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22660992
EAN/GTIN:
     4050293714074
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
ATORN
Werkzeugaufnahmen für Einschaubfräser nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT); mit Gewinde

Anwendung
Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Ausführung
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Hinweis
Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Fräsaufnahme BT40 (ISO 7388-2)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Aufnahmedurchmesser:
12.5 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
24 mm
Länge:
50 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Fräsdorne für Einschraubfräser
Werkzeugaufnahme:
BT 40
Form:
JD
Kegelart:
BT 40
Auskraglänge:
77 mm
Passend für Gewinde:
M12
Durchmesser verjüngt:
21 mm
ISO:
7388-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.