Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Fräsaufnahme BT40 (ISO 7388-2) Durchmesser 16 mm A=127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661001
EAN/GTIN:
     4050293714166
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
ATORN
Werkzeugaufnahmen für Einschaubfräser nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT); mit Gewinde

Anwendung
Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Ausführung
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Hinweis
Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Fräsaufnahme BT40 (ISO 7388-2)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Aufnahmedurchmesser:
17.0 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
36 mm
Länge:
100 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Fräsdorne für Einschraubfräser
Werkzeugaufnahme:
BT 40
Form:
JD
Kegelart:
BT 40
Auskraglänge:
127 mm
Passend für Gewinde:
M16
Durchmesser verjüngt:
29 mm
ISO:
7388-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.