Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Reduzierhülse SK50 (DIN2080) auf SK50 A=125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22661252
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22661252
EAN/GTIN:
     4050293715194
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
Reduzierhülsen DIN 2080
Reduzierhülse für SK-Aufnahmen nach DIN 2080

Anwendung
Zur Aufnahme aller SK-Systeme (DIN 2080, ISO7388-1 / DIN 69871, MAS BT, ANSI-CAT).

Ausführung
• Vorgewuchtet G 2,5 / 25.000 min-1
• Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
• Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080, max.) Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm

Lieferung
1 Stück Reduzierhülse SK40 oder SK50 (DIN2080)
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Außendurchmesser:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
SK 50
DIN:
2080
Kegelart:
SK50
Auskraglänge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierhülsen DIN 69871, atorn zwischenhülse din2080, einsatzhülsen din 2080, Werkzeugaufnahme, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.