Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Haarlineal 100 mm nach DIN 874-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30050011
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30050011
EAN/GTIN:
     4050293154863
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal
Haarlineal Aus Spezialstahl, beide Neigungsflächen blendfrei brüniert

Anwendung
Zum Prüfen von Flächen auf Ebenheit und Geradheit

Ausführung
• Messkante gehärtet, geschliffen und feinst geläppt
• Mit Handwärmeschutz
• Aus Spezialstahl, beide Neigungsflächen blendfrei brüniert

Hinweis
ab 1000mm auf Anfrage

Lieferung
im Kunstlederetui
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Länge:
100 mm
DIN:
874
Kalibriergruppe:
U
Genauigkeitsgrad:
00 - höchste Genauigkeit
Kalibriergruppenbeschreibung:
Haarlineale
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.