Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Haarlineal 125 mm nach DIN 874-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30050012
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30050012
EAN/GTIN:
     4050293154870
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
atorn haarlineal
haarlineal
Haarlineal Aus Spezialstahl, beide Neigungsflächen blendfrei brüniert

Anwendung
Zum Prüfen von Flächen auf Ebenheit und Geradheit

Ausführung
• Messkante gehärtet, geschliffen und feinst geläppt
• Mit Handwärmeschutz
• Aus Spezialstahl, beide Neigungsflächen blendfrei brüniert

Hinweis
ab 1000mm auf Anfrage

Lieferung
im Kunstlederetui
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Länge:
125 mm
DIN:
874
Kalibriergruppe:
U
Genauigkeitsgrad:
00 - höchste Genauigkeit
Kalibriergruppenbeschreibung:
Haarlineale
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.