Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Haarwinkel flach gehärtet 200x130 mm DIN 875 GG 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30050030
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30050030
EAN/GTIN:
     4050293155051
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Haarwinkel Genauigkeitsklasse 00 aus Spezialstahl

Anwendung
Zum Prüfen von Planflächen mittels Lichtspaltverfahren

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Prüfschneiden geläppt
• Mit 2 geläppten Haarmesskanten
• Aus Spezialstahl
• Gehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
130 mm
Querschnittsbreite:
7 mm
Genauigkeitsklasse:
00
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
32 mm
Schenkellänge:
200 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
32 x 7 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
200 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.