Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Feinzeiger-Rachenlehre 0-50 mm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30050049
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30050049
EAN/GTIN:
     4050293155235
Suchbegriffe:
Feinzeiger-Rachenlehre
Rachenlehre
feinzeiger rachenlehre
Feinzeiger-Rachenlehren

Anwendung
Zum exakten Prüfen von zylindrischen Teilen in der Serie.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• federnd gelagerter Amboss
• gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
im Etui, ohne Feinzeiger
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
8 mm
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
50 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messtasterweg:
3 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinzeiger-Rachenlehren, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Feinzeiger Rachenlehren, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,20*
€ 510,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.