Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Doppelprismen mit Bügel 7-70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30054306
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30054306
EAN/GTIN:
     4050293568462
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma
Doppel-Prismenpaar aus gehärtetem Stahl

Anwendung
Zum Kontrollieren, Anreißen und Ausrichten zylindrischer Teile.

Ausführung
• Mit Spannbügel
• Prismen- und Standfläche eben und parallel bearbeitet
• Fein geschliffen
• Größe 5-30 mm aus 40Cr, Größen 5-50 und 7-70 mm aus 45, jeweils gehärtet ca. 54-58 HRC
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Ebenheitstoleranz:
0.004 mm
Länge:
100 mm
Werkstückdurchmesser min.:
7 mm
Breite:
75 mm
Werkstückdurchmesser max.:
70 mm
Höhe:
75 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
7-70 mm
Länge x Breite x Höhe:
100 x 75 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismen, Prismen, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 430,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,73*
€ 495,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,74*
€ 457,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.