Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel 200x130 mm nach DIN 875 GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380030
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380030
EAN/GTIN:
     4050293156133
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
anschlagwinkel 90° 200x130mm
flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 1

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus Spezialstahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
130 mm
Querschnittsbreite:
6 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
30 mm
Schenkellänge:
200 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
30 x 6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
200 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel din 875, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.