Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Magnetstativ 380 mm Gesamthöhe mit flexibler Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380107
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380107
EAN/GTIN:
     4050293182521
Suchbegriffe:
Flexibler Messuhrmagnetarm
flexibler Messuhrarm
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ mit flexibler Säule

Anwendung
Zum Messen an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• Schaltmagnet mit prismatischer Sohle
• Aufnahme für Schaftdurchmesser 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme
• Zentralklemmung erfolgt über Exzenterspannhebel
• Feineinstellung

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
65 mm
Fußbreite:
46 mm
Messarmdurchmesser:
17 mm
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
70 mm
Messarmlänge:
300 mm
Haftkraft:
500 N
Höhe:
380 mm
Fußgröße:
70 x 46 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstativ atorn, magnet messstativ, Magnet-Messstative, Messstative, Messuhren, Messmittel, Meßstative, Magnet, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.