Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Feinzeiger 0,001 mm Skalenteilungswert 0,1 mm Messspanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30390016
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30390016
EAN/GTIN:
     4050293156966
Suchbegriffe:
Feinzeiger
atorn feinzeiger
feinzeiger
Feinzeiger

Anwendung
Zum Messen von Längen. Optimal geeignet in Vergleichsmessgeräten und für Ebenheits- bzw. Geradheitsmessungen

Ausführung
• stoßgeschützt
• präzise geführter Messbolzen
• Anschluss für Drahtabhebung
• Zeigerfeineinstellung
• einstellbare Toleranzmarken
• Messwerk rubingelagert
• einsetzbar für Innenfeinmessgeräte

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
0.1 mm
Schaftlänge:
18 mm
Stoßschutz:
Ja
Schutzart IP:
IP 40
DIN:
879
Kalibriergruppe:
K
Wiederholgenauigkeit:
0.5 µm
Anzeige:
Analog
Umkehrspanne:
0.5 µm
Fehlergrenze:
1.2 µm
Messkraft:
1 N
Skalenteilungswert:
0.001 mm
Mit Freihub:
Ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Feinzeiger
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.