Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Innenmessschraube analog 8-10 mm Messbereich im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31050112
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31050112
EAN/GTIN:
     4050293642124
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
3-Punkt Innenmessschraube

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen.

Ausführung
• Ableseteile blendfrei mattverchromt
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Messtiefe:
58 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
8 mm
Messbereich Länge max.:
10 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Noniusteilung:
0,001 mm
Messbereich Länge min./max.:
8-10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 8-10 mm, innen feinmessgerät, atorn innenmessschrauben, Innen-Messschrauben, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,58*
€ 506,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,10*
€ 496,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.