Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Innenmessschrauben Satz analog 20-50 mm Messbereich im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31050130
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31050130
EAN/GTIN:
     4050293642308
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3-Punkt Innenmessschrauben-Satz hervoragende Verarbeitung

Anwendung
Zum Messen von Durchgangs- und Grundlochbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen.

Ausführung
• Ableseteile blendfrei mattverchromt
• Messflächen hartmetallbestückt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
im Etui, mit Einstellringen
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Durchmesser Einstellring:
40 mm | 25 mm
Messtiefe:
68/76 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
20 mm
Messbereich Länge max.:
50 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Noniusteilung:
0,005 mm
Messbereich Länge min./max.:
20-50 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innenmessschraubensatz, innenfeinmessgerät 20-50mm, innen feinmessgerät, Innen-Messschrauben, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.020,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,65*
€ 2.553,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.133,41*
€ 2.538,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,59*
€ 2.469,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,34*
€ 2.431,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,64*
€ 2.404,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.