Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gehrungswinkel 135 Grad 120x80mm ähnlich DIN 875 für winkel 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31058106
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31058106
EAN/GTIN:
     4050293158182
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Gehrungs-Anschlagwinkel 135°

Anwendung
Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Winkel:
135 Grad
Geradheitstoleranz Schenkellänge:
27 µm
Schenkellänge 2:
80 mm
Geradheitstoleranz Schenkellänge 2:
25 µm
Winkligkeitstoleranz Außenwinkel:
55 µm
Querschnittsbreite:
5 mm
Ebenheitstoleranz Schenkellänge:
27 µm
Querschnittslänge:
20 mm
Ebenheitstoleranz Schenkellänge 2:
25 µm
Schenkellänge:
120 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
20 x 5 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
120 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: gehrungswinkel 135grad 120x80mm, anschlagwinkel, atorn anschlagwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.