Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gehrungswinkel 135 Grad 150x100mm ähnlich DIN 875 für Stahlwinkel 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31058108
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31058108
EAN/GTIN:
     4050293158199
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrungswinkel 135°
Gehrungs-Anschlagwinkel 135°

Anwendung
Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Winkel:
135 Grad
Geradheitstoleranz Schenkellänge:
30 µm
Schenkellänge 2:
100 mm
Geradheitstoleranz Schenkellänge 2:
27 µm
Winkligkeitstoleranz Außenwinkel:
65 µm
Querschnittsbreite:
5 mm
Ebenheitstoleranz Schenkellänge:
30 µm
Querschnittslänge:
20 mm
Ebenheitstoleranz Schenkellänge 2:
27 µm
Schenkellänge:
150 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
20 x 5 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
150 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: gehrmaß, atorn gehrungswinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.