Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Höhenreisser analog 600 mm mit Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31059550
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31059550
EAN/GTIN:
     4050293409802
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 600 mm
Analoges Höhenmess- und Anreisgerät

Anwendung
Zum Anbringen von Maßlinien auf einer Werkstückoberfläche.

Ausführung
• Skale und Nonius blendfrei mattverchromt
• parallaxfreie Ablesung
• Messstange aus rostfreiem Stahl
• Anreißnadel ab Grundfläche
Weitere Informationen:
Fußbreite:
118 mm
Kalibriergruppe:
M
Anzeige:
Nonius
Fußlänge:
189 mm
Messbereich Länge max.:
600 mm
Feineinstellung:
Ja
Noniusteilung:
0,02 mm
Fußlänge x Fußbreite:
189 x 118 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Höhenmess- und Anreißgeräte
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, atorn höhenreißer, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, Anreißgerät, Anreissgerät, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,01*
€ 771,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,92*
€ 694,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.