Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN 3D-Messgelenkstativ 220 mm Höhe (Aktionsradius 130 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31081100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31081100
EAN/GTIN:
     4050293158465
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ Modellreihe mit hochwertigen Leichtmetall Armteilen

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm (Ø 6 mm mit Adapter möglich)
• starker Haftmagnet mit prismatischer Sohle

Ausführung
• einfache, schnelle Bedienung
• hohe Beweglichkeit, exakte Positionierung

Lieferung
ohne Messuhr und Fühlhebelmessgerät
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
35 mm
Fußbreite:
30 mm
Werkstoff:
ALU
Aktionsradius:
130 mm
Haltekraft:
20 N
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
36 mm
Haftkraft:
300 N
Höhe:
220 mm
Fußgröße:
36 x 30 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, 3-D-Mess-Gelenkstative, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messstative, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, 3 D Mess Gelenkstative, Mess Gelenkstative 3 D, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 253,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.