Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN 3-D Messgelenkstativ mit Kontur-Schaltmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31081210
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31081210
EAN/GTIN:
     4050293158496
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3-D-Mess-Gelenkstativ geeignet für unebene Flächen

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm
• Schaltmagnetfuß mit Konturhaftung, die Stahllamellen passen sich der Auflagefläche an, geeignet für unebene Flächen

Ausführung
• einfache, schnelle Bedienung
• hohe Beweglichkeit, exakte Positionierung

Lieferung
ohne Messuhr und Fühlhebelmessgerät
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Werkstoff:
ALU
Aktionsradius:
200 mm
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
91 mm
Haftkraft:
600 N
Höhe:
310 mm
Fußgröße:
91 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn 3-d mess-gelenkstativ, 3-d mess-gelenkstativ, 3-D-Mess-Gelenkstative, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messstative, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, 3 D Mess Gelenkstative, Mess Gelenkstative 3 D, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.