Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN 3D-Messgelenkstativ 390 mm Höhe (Aktionsradius 280 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31081300
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31081300
EAN/GTIN:
     4050293158502
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ Modellreihe mit hochwertigen Leichtmetall Armteilen

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm (Ø 6 mm mit Adapter möglich)
• starker Haftmagnet mit prismatischer Sohle

Ausführung
• einfache, schnelle Bedienung
• hohe Beweglichkeit, exakte Positionierung

Lieferung
ohne Messuhr und Fühlhebelmessgerät
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Werkstoff:
ALU
Aktionsradius:
280 mm
Haltekraft:
36 N
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
60 mm
Haftkraft:
750 N
Höhe:
390 mm
Fußgröße:
60 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehplatte, Maschinenschraubstock-Drehplatte, 3-d mess-gelenkstativ, 3-D-Mess-Gelenkstative, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messstative, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, 3 D Mess Gelenkstative, Mess Gelenkstative 3 D, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 341,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.