Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Messgelenkstativ m.Zentralspannung, komb.Micro-Feineinstellung Höhe 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31082300
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31082300
EAN/GTIN:
     4050293353228
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ Modellreihe mit verchromten Armteilen

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm (Ø 6 mm mit Adapter möglich)
• starker Haftmagnet mit prismatischer Sohle

Ausführung
• einfache, schnelle Bedienung
• hohe Beweglichkeit, exakte Positionierung

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Werkstoff:
ST
Aktionsradius:
288 mm
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
60 mm
Haftkraft:
750 N
Höhe:
390 mm
Fußgröße:
60 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn 3-d mess-gelenkstativ, 3-d mess-gelenkstativ, 3-D-Mess-Gelenkstative, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messstative, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, 3 D Mess Gelenkstative, Mess Gelenkstative 3 D, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.