Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Haftmagnet Anyform Magnetfuß schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31089240
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31089240
EAN/GTIN:
     4050293158618
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
Magnet-Stativfuß
Messstativ-Magnetfuß
Anyform Haftmagnet für 3D-Gelenkarme

Anwendung
Zum Verwenden mit 3D-Gelenkarmen auf unebenen Flächen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Länge:
91 mm
Ausführung:
Magnetisch
Breite:
52 mm
Haftkraft:
600 N
Höhe:
55 mm
Länge x Höhe:
91 x 55 mm
Länge x Breite x Höhe:
91 x 52 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Messstativfuß, magnet haftfuß, Magnet-Messstative, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.