Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Einstellmaß Whitworth 55 Grad mit Wärmeschutz, Länge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31160007
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31160007
EAN/GTIN:
     4050293159325
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß 75mm
Einstellmaß Whitworth 55°

Anwendung
Zum Einstellen von Gewinde-Bügelmessschrauben. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Winkel:
55 Grad
Länge:
75 mm
Kalibriergruppe:
F
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Einstellmaße
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, Bügelmessschrauben, Gewinde-, Mikrometer, Messschrauben, Gewinde-, Bügel-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Bügelmessschrauben Gewinde, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.