Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rollbandmaß 5 m EG-Klasse II Self Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31448066
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31448066
EAN/GTIN:
     4050293439717
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m
Rollbandmaß

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung
• ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse aus ABS
• Mit praktischer Gürtelschlaufe
• Self-Lock-System (automatischer Bandfeststellung), durch Betätigung der Stopptaste wird das Band automatisch eingezogen
• langlebige Rückholmechanik für das Band
• Band Stahl weißlackiert mit zusätzlichem Polyamid Überzug für beste Schutzeigenschaften
• mm Teilung nach Genauigkeitsklasse EG II und CE Kennzeichnung
• Gürtelclip angeschraubt

Ausführung
• mit Magnet am Endhaken
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Kalibriergruppe:
AO
Breite:
19 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Rollbandmaße
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Rollbandmaße, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Rollmeter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.