Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messzeug-Set 2-teilig im Holzetui mit digitalem Messschieber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31590005
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31590005
EAN/GTIN:
     4050293343786
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Messzeug-Satz 2-teilig

Ausführung
• Elektronischer Taschen-Messschieber 150 mm ATORN-Nr. 30403033, Bügelmessschraube 0-25 mm ATORN-Nr.30050043

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
2 STK
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
900 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 106,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 261,06*
€ 310,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 258,67*
€ 307,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 246,10*
€ 292,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 232,84*
€ 277,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 212,57*
€ 252,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.