Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messzeug-Set 6-teilig im Holzetui mit digitalem Messschieber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31590006
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31590006
EAN/GTIN:
     4050293343793
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Messzeug-Satz 6-teilig

Ausführung
• Elektronischer Taschen-Messschieber 150 mm ATORN-Nr. 30403033, Bügelmessschraube 0-25 mm ATORN-Nr.30050043, Maßstab 200 mm, Flachwinkel 100 x 70 mm ATORN-Nr. 30380028, Haarlineal gehärtet 100 mm ATORN-Nr. 30050011, Federspitzzirkel 125 mm

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
6 STK
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
1600 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 45,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 335,38*
€ 399,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 329,99*
€ 392,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 311,18*
€ 370,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 298,97*
€ 355,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 274,59*
€ 326,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.