Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindegutlehrring TiN M8 TiN-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31730208
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31730208
EAN/GTIN:
     4050293202571
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Regelgewinde // verbesserte Korrosionsbeständigkeit

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden.

Ausführung
• Oberflächenhärte ca. 2500 Vickers

Ausführung
• verbesserte Korrosionsbeständigkeit
• ca. 10-fache Verschleißfestigkeit gegenüber Lehrenstahl
• verlängerte Kalibrierintervalle
• Kostenreduzierung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
TiN
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
1.25 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
8 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
M
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
M8 x 1,25
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehren, Lehren-Sätze, Gewinde-, Gewinde-Grenzlehrringe, Gewinde-Lehrringe, Messmittel, Lehren Sätze Gewinde, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.