Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindegutlehrring TiN M12 TiN-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31730212
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31730212
EAN/GTIN:
     4050293202595
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Regelgewinde // verbesserte Korrosionsbeständigkeit

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden.

Ausführung
• Oberflächenhärte ca. 2500 Vickers

Ausführung
• verbesserte Korrosionsbeständigkeit
• ca. 10-fache Verschleißfestigkeit gegenüber Lehrenstahl
• verlängerte Kalibrierintervalle
• Kostenreduzierung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
TiN
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
1.75 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
12 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
M
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
M12 x 1,75
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehren, Lehren-Sätze, Gewinde-, Gewinde-Grenzlehrringe, Gewinde-Lehrringe, Messmittel, Lehren Sätze Gewinde, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.