Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Federwaage MB 1-10 N mit Kugelfühler/Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31841000
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31841000
EAN/GTIN:
     4050293187366
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 10n
federwaage
atorn federwaage
Federwaage mit Kugelfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
100 cN
Messbereich Kraft max.:
1000 cN
Messuhrdurchmesser:
72 mm
Skalenteilungswert Kraft:
20 cN
Tasterlänge:
48 mm
Gewicht:
260 g
Messbereich Kraft min./max.:
100-1000 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,15*
€ 542,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.