Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Federwaage MB 5- 50 N mit Kugelfühler/Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31845000
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31845000
EAN/GTIN:
     4050293187380
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 50n
federwaage
atorn federwaage
Federwaage mit Kugelfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
500 cN
Messbereich Kraft max.:
5000 cN
Messuhrdurchmesser:
72 mm
Skalenteilungswert Kraft:
100 cN
Tasterlänge:
48 mm
Gewicht:
294 g
Messbereich Kraft min./max.:
500-5000 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,39*
€ 570,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.