Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Prüfstifte Tkl. 1 +/-1 mµ Durchm. 1,00-5,00 Stg.0,10 im Holzkasten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32171001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32171001
EAN/GTIN:
     4050293380521
Suchbegriffe:
Prüfstift
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
prüfstift toleranzklasse 1
Prüfstifte-Satz Toleranzklasse 1 gestuft um 0,1 mm im Holzkasten

Anwendung
Zum Ermitteln von Bohrungsabständen, Bohrungsdurchmessern, Winkligkeit von Bohrungen, usw.

Ausführung
• geschliffen und geläppt
• gehärtet 60-64 HRC
• ab Ø 3,00 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Stirnfläche
• ab Ø 1,5 bis 2,999 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Mantelfläche
• ab Ø 1,00 bis 1,499 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet ohne Ø-Beschriftung
• bis 0,999 mm: beide Seiten entgratet, ohne Ø-Beschriftung

Lieferung
im Holzetui
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
41 STK
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
1
DIN:
2269
Kalibriergruppe:
AE
Nennmaß Prüfstifte:
1,00-5,00 mm um 0,1 mm steigend
Anzahl Kästen:
1
Kalibriergruppenbeschreibung:
Prüfstiftsätze
Weitere Suchbegriffe: mess- und prüfstift-satz, atorn prüfstiftsatz, Prüfstifte, Messmittel, Passstift, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 41 Stück (ab € 15,88196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 737,32*
€ 877,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 720,86*
€ 857,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 688,82*
€ 819,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 674,34*
€ 802,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 651,16*
€ 774,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.