Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Prüfstifte Tkl. 1 +/-1 mµ Durchm. 1,00-10,00 Stg.0,01 in 9 Holzkästen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32171015
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32171015
EAN/GTIN:
     4050293380804
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
atorn prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
Prüfstifte-Satz Toleranzklasse 1 gestuft um 0,01 mm im Holzkasten

Anwendung
Zum Ermitteln von Bohrungsabständen, Bohrungsdurchmessern, Winkligkeit von Bohrungen, usw.

Ausführung
• geschliffen und geläppt
• gehärtet 60-64 HRC
• ab Ø 3,00 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Stirnfläche
• ab Ø 1,5 bis 2,999 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Mantelfläche
• ab Ø 1,00 bis 1,499 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet ohne Ø-Beschriftung
• bis 0,999 mm: beide Seiten entgratet, ohne Ø-Beschriftung

Lieferung
im Holzetui
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
901 STK
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
1
DIN:
2269
Kalibriergruppe:
AE
Nennmaß Prüfstifte:
1,00-10,00 mm um 0,01 mm steigend
Anzahl Kästen:
12
Kalibriergruppenbeschreibung:
Prüfstiftsätze
Weitere Suchbegriffe: Prüfstifte, Messmittel, Prüfstift, Passstift, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.194,64*
  
Preis gilt ab 5 Sätze
1 Satz enthält 901 Stück (ab € 14,64444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13.328,04*
€ 15.860,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13.289,95*
€ 15.815,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13.194,64*
€ 15.701,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.