Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Prüfstifte Toleranzklasse 2 +/-2 mµ Durchm. 5,10-10,00 Stg.0,10 Holzkasten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32172002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32172002
EAN/GTIN:
     4050293380552
Suchbegriffe:
Prüfstift
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
atorn prüfstiftsatz
Prüfstifte-Satz Toleranzklasse 2 gestuft um 0, 1 mm im Holzkasten

Anwendung
Zum Ermitteln von Bohrungsabständen, Bohrungsdurchmessern, Winkligkeit von Bohrungen, usw.

Ausführung
• geschliffen und geläppt
• gehärtet 60-64 HRC
• ab Ø 3,00 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Stirnfläche
• ab Ø 1,5 bis 2,999 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Mantelfläche
• ab Ø 1,00 bis 1,499 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet ohne Ø-Beschriftung
• bis 0,999 mm: beide Seiten entgratet, ohne Ø-Beschriftung

Lieferung
im Holzetui
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
50 STK
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
2
DIN:
2269
Kalibriergruppe:
AE
Nennmaß Prüfstifte:
5,10-10,00 mm um 0,1 mm steigend
Anzahl Kästen:
1
Kalibriergruppenbeschreibung:
Prüfstiftsätze
Weitere Suchbegriffe: mess- und prüfstift-satz, Prüfstifte, Messmittel, Passstift, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,93*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 14,5786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 817,81*
€ 973,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 806,28*
€ 959,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 771,01*
€ 917,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 753,92*
€ 897,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 728,93*
€ 867,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.