Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Präzisionswasserwaage 200/0,04 Länge 200mm, Skalenteilung Libelle 0,04mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32530012
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32530012
EAN/GTIN:
     4050293635034
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Wasserwaage justierbar mittels Innensechskantschlüssel

Anwendung
Zum exakten Ausrichten von Flächen, Wellen usw.. Durch die Justierbarkeit ist die Präzisionswasserwaage jederzeit auf Umschlag neu einstellbar.

Ausführung
• Mit prismatischer Sohle 150°
• Mit Längs- und Querlibelle
• Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme
• Seitliches Einsehen auf die Libelle möglich
• Die Prüfflächen sind fein geschliffen
• justierbar

Lieferung
im Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
DIN:
877
Kalibriergruppe:
P
Skalenteilungswert Längslibelle:
0.04 mm/m
Kalibriergruppenbeschreibung:
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 20cm, wasserwaage, wasserwaage atorn, Präzisionswaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,01*
€ 460,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.